Logitech Gaming Mouse G402 1unit

#Nomor SKU S028419013
Wishlist
Rp509.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number G402
Unit 1unit
Dimensions (HxWxT) (mm) 136x72x41
Cable Length (m) 2.1
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 18 August 2021
Terakhir Diperbaharui 27 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
SPESIFIKASI TEKNIS
- Sensor hybrid Fusion Engine
- 8 tombol yang dapat diprogram
- Penggantian DPI dengan Seketika
- Prosesor ARM 32-bit
- Laporan 1 milidetik
- Mengklik berkecepatan tinggi
- USB kecepatan penuh
GELINCIR
- Koefisien gaya gesek dinamis-: 0,09 μ (k)3Diuji pada meja berlapis kayu.
- Koefisien gaya gesek statis-: 0,14 μ (k)4Diuji pada meja berlapis kayu.
- Mikroprosesor: 32-bit
KETANGGAPAN
- Format data USB: 16 bit/axis
- Report rate USB: 1.000 Hz (1 md)
DAYA TAHAN
- Alas: 250 km (155,3)
PERSYARATAN
- Windows® 8, Windows 8.1, Windows 7, atau Windows Vista®
- Port USB bertenaga
- Koneksi internet dan ruang hard drive 100 MB (untuk pengunduhan perangkat lunak opsional)5Unduh Logitech Gaming Software
NOMOR SUKU CADANG
- 910-004070
Feature
PENELUSURAN BERKECEPATAN TINGGI FUSION ENGINE
Teknologi sensor canggih untuk permainan ultra-cepat. Hyperion Fury memadukan sensor optik berteknologi Logitech Delta Zero™ dengan sensor hybrid Fusion Engine™ eksklusif kami agar mampu mencapai kecepatan penelusuran melebihi 500 IPS.
8 TOMBOL YANG DAPAT DIPROGRAM
Kustomisasi agar sesuai dengan gaya permainan Anda. Kustomisasi mouse Anda dengan 8 tombol yang dapat diprogram. Terlepas apakah Anda ingin melempar granat atau mengakses persediaan dengan cepat, semuanya hadir di ujung jemari Anda. Logitech Gaming Software opsional memudahkan pengaturan.
PENGGANTIAN DPI DENGAN SEKETIKA
4 pengaturan untuk kontrol permainan yang lebih baik. Berganti empat pengaturan DPI dalam sekejap mata. Bidik musuh nun jauh di sana (250 DPI) sebelum menghilang dalam sekejap mata (4000 DPI). Dengan penggantian DPI sekejap mata, Anda memiliki fleksibilitas untuk bereaksi atas hiruk pikuknya medan peperangan dengan presisi.
PROSESOR ARM 32-BIT
Lebih cerdas dari sebelumnya. Prosesor ARM bawaan Hyperion Fury memberi tenaga pada Fusion Engine untuk kecepatan penelusuran yang luar biasa sekaligus memungkinkanmu untuk menyimpan dan memainkan makro favorit. Dengan Logitech Gaming Software, buat dan tetapkan makro yang dapat diakses dari Hyperion Fury dengan mudah.
REPORT RATE 1 MD
Komunikasi konstan. Dengan report rate 1 milidetik, kamu bisa meyakini pergerakanmu akan dikomunikasikan melalui USB pada kecepatan tinggi tanpa jeda yang merepotkan.
DESAIN YANG NYAMAN
Kenyamanan maksimum untuk playtime maksimum. Pembaruan pada bentuk G400s klasik untuk meningkatkan fungsi dan kenyamanan. Paduan bahan ringan dan pegangan karet akan membantu untuk memastikan sesi permainan Anda berlangsung selama mungkin.
MENGKLIK BERKECEPATAN TINGGI
Ketanggapan ekstrem memberikan keunggulan bagimu. Tombol kiri dan kanan yang khas menawarkan responsivitas ekstrem. Dengan mengklik berkecepatan tinggi, Anda dapat memaksimalkan keahlian Anda saat menikmati keunggulan dalam pertarungan sengit. Mengklik yang lebih cepat dan lebih nyaman membedakan Hyperion Fury dari yang lain.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan