Logitech Optical Mouse USB M100r Black 1unit
Rp85.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | M100r |
---|---|
Unit | 1unit |
Dimensions (HxWxT) (mm) | 113x62x38 |
Dimensions (mm) | 400x275x30 |
Fan Size (mm) | 140x140 |
Fan Speed (rpm) | 1000 ± 10% |
Voltage (V) | DC 5 |
Power (W) | 1.75 |
Berat (Kg) | 0.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 18 August 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 August 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
BENAR-BENAR SEDERHANA
Nyaman, mudah, dan siap digunakan. Ini adalah mouse full-size dengan desain sangat cerdas yang sederhana dan siap memenuhi semua kebutuhanmu tanpa rewel. Colokkan saja kabel via port USB dan kamu dapat mulai bekerja dengan mouse yang siap beraksi.
SYSTEM REQUIREMENTS
- USB-A cable
- Requires: an empty USB port
- Windows 7, 8, 10 or later
- macOS 10.5 or later
- Linux Kernels 2.6+
Sensor technology
- Optical Search
- DPI (Min./Max.): 1000±
Button
- Number of buttons: 3 (Left/Right Click, Middle Click)
Scrolling
- Line by line scrolling
- Scroll Wheel: Yes, optical
Continuity
- Black plastic: 72% Post Consumer Recycled (PCR) material
PACKAGE CONTENTS
- Mouse
- User guide
SPARE PARTS NUMBER
- 910-050005
Nyaman, mudah, dan siap digunakan. Ini adalah mouse full-size dengan desain sangat cerdas yang sederhana dan siap memenuhi semua kebutuhanmu tanpa rewel. Colokkan saja kabel via port USB dan kamu dapat mulai bekerja dengan mouse yang siap beraksi.
SYSTEM REQUIREMENTS
- USB-A cable
- Requires: an empty USB port
- Windows 7, 8, 10 or later
- macOS 10.5 or later
- Linux Kernels 2.6+
Sensor technology
- Optical Search
- DPI (Min./Max.): 1000±
Button
- Number of buttons: 3 (Left/Right Click, Middle Click)
Scrolling
- Line by line scrolling
- Scroll Wheel: Yes, optical
Continuity
- Black plastic: 72% Post Consumer Recycled (PCR) material
PACKAGE CONTENTS
- Mouse
- User guide
SPARE PARTS NUMBER
- 910-050005
Fitur
PLUG-AND-PLAY YANG MUDAHBagus dan sederhana. Colokkan saja kabel ke port USB dan M100r siap untuk digunakan. Tidak perlu download, tidak perlu pengaturan, tidak merepotkan.
KENYAMANAN UNTUK KEDUA TANGAN
Baik kidal maupun kinan, kamu akan merasa nyaman sekian jam lamanya dengan desain full-size yang sangat cerdas ini.
TAHAN LAMA DAN ANDAL
M100r ini dibuat dengan standar kualitas tinggi dan keandalan sama yang menjadikan Logitech sebagai pemimpin global untuk mouse dan keyboard.
KOMPATIBILITAS YANG LUAS
M100r kompatibel dengan Windows®, macOS, dan Linux®. Sehingga kamu bisa bersantai dan memastikan mouse ini kompatibel dengan pengaturanmu.
NAVIGASI YANG MULUS
Menggulir baris demi baris yang akurat menjadikan tugas sehari-hari terasa lancar dan mudah.
DIBUAT DENGAN PLASTIK DAUR ULANG
Bagian plastik di M100r mencakup 73% plastik bersertifikasi Post Consumer Recycled (PCR)2Tidak termasuk perakitan kabel dan plastik printed wiring assembly (PWA). guna memberikan nyawa kedua bagi plastik dari barang elektronik tua yang habis masa pakainya dan membantu mengurangi jejak karbon kami.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan