TEKIRO Tang Potong Kabel PL-CC1695 6.5inch 1pc

#Nomor SKU S028410454
Wishlist
Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PL-CC1695
Unit 1pc
Size (inch) 6.5
Dimension 1 (mm) 163
Dimension 2 (mm) 40
Dimension 3 (mm) 19
Dimension 4 (mm) 95
Material Chrome Vanadium
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 16 August 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO Tang Potong [6, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.
Fungsi : untuk memotong kabel
Material : Chrome Vanadium

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan