Supreme Cables Kabel NYY 4x10mm 1roll(100meters)

Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll(100meters)
Core x Size (mm²) 4x10
Length (m) 100
Nominal Cross Section Area (mm²) 10
Material Copper conductor, PVC insulated and PVC sheathed
Number of Cores 4
Spesifikasi IEC 60502-1/SNI IEC 60502-1
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 August 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan