Supreme Cables Kabel NYY 4x16mm 1roll(100meters)
Rp19.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1roll(100meters) |
---|---|
Core x Size (mm²) | 4x16 |
Nominal Cross Section Area (mm²) | 16 |
Length (m) | 100 |
Material | Copper conductor, PVC insulated and PVC sheathed |
Number of Cores | 4 |
Spesifikasi | IEC 60502-1/SNI IEC 60502-1 |
Berat (Kg) | 50.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 30 July 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan