Kingston RAM HyperX Predator RGB 64-Bit DDR4-3200 CL16 288-Pin DIMM Kit HX432C16PB3AK2/16 2x8GB 1unit
Rp3.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HX432C16PB3AK2/16 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Capacity (gb) | 16 |
| UL Rating (V) | 94 |
| Operating Temperature (°C) | 0 to 70 |
| Storage Temperature (°C) | -40 to 85 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 July 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
HyperX HX432C16PB3AK2/16 is a kit of two 1G x 64-bit (8GB) DDR4-3200 CL16 SDRAM (Synchronous DRAM) 1Rx8, memory module, based on eight 1G x 8-bit FBGA components per module. Each module kit supports Intel Extreme Memory Profiles (Intel XMP) 2.0. Total capacity is 16GB. Each module has been tested to run at DDR4-3200 at a low latency timing of 16-18-18 at 1.35V. The SPDs are programmed to JEDEC standard latency DDR4-2400 timing of 17-17-17 at 1.2V. Each 288-pin DIMM uses gold contact fingers.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan