Kingston RAM DDR3 PC12800 Single Channel - Low Voltage KVR16N11/8 8GB 1unit

#Nomor SKU S028360681
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KVR16N11/8
Unit 1unit
Capacity (gb) 8
UL Rating (V) 94
Operating Temperature (°C) 0 to 85
Storage Temperature (°C) -55 to 100
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 16 July 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ValueRAM's 1G x 64-bit (8GB) DDR3-1600 CL11 SDRAM (Synchronous DRAM) 2Rx8, memory module, based on sixteen 512M x 8-bit FBGA components. The SPD is programmed to JEDEC standard latency DDR3-1600 timing of 11-11-11 at 1.5V. This 240-pin DIMM uses gold contact fingers.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan