JBL Wireless Bluetooth Portable Speaker GO 2 Ash Gray 1unit
Rp2.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | GO 2 |
---|---|
Unit | 1unit |
Music Playing Time (hour) | 5 |
Output Power (W) | 3 |
Dimensions (cm) | 7.12x8.6x3.16 |
Weight (kg) | 0.18 |
Bluetooth Version | 4.1 |
Color | Ash Gray |
Battery Capacity (mAh) | 730 |
Charging Time (hour) | 2.5 |
Berat (Kg) | 1.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 16 July 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
JBL GO 2 adalah speaker Bluetooth tahan air berfitur lengkap yang siap menemani ke mana pun Anda pergi. Putar musik Anda secara nirkabel dengan Bluetooth hingga 5 jam tanpa henti dengan kualitas musik khas JBL. Dengan desain IPX7 terbaru yang dikenal tahan air, GO 2 memberi kesempatan kepada pecinta musik untuk membawa speaker mereka ke kolam renang atau ke pantai. GO 2 juga menawarkan pengalaman panggilan telepon yang jernih dengan speakerphone yang mampu meredam kebisingan. Dibekali desain yang ringkas dengan 12 pilihan warna menarik, GO 2 sudah pasti menambah kesan bergaya yang Anda miliki!
Feature
- 3.5mm Audio Input Cable- Auto power off
- Bluetooth
- Speakerphone
- Waterproof
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan