Lacie 3.5inch Minimus USB 3.0 302004 3TB 1unit
Rp4.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 302004 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Capacity (TB) | 3 |
| Dimension WxHxD (mm) | 110.7x172.8x29.4 |
| Weight (kg) | 0.8 |
| Interface | USB 3.0 (USB 2.0 compatible) |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 July 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan