Electrolux UltimateTaste 700 French Door Refrigerator EQE6000A-B 541L 1unit
Rp18.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | EQE6000A-B |
---|---|
Unit | 1unit |
Dimension (HxWxD) (mm) | 1725x896x781.2 |
Type | French Door |
Capacity (L) | 541 |
Main Color | Dark stainless steel |
Control Type | Digital |
Voltage (V) | 220 |
Frequency (Hz) | 50 |
Berat (Kg) | 110.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 14 July 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan