monotaro.id High Tensile Bolt (HTB) HOTDIP Galvanis Baut Mur Baja 8.8 HDG Set Full Drat (Ring Plat + Ring Per) Pack Besar M8x65mm(5/16 inch x 2 4/7) 1pack(100pcs)

#Nomor SKU S028332299
Wishlist
Rp569.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pack(100pcs)
Material Baja 8.8
Diameter M8(5/16 inch)
Length (mm) 65
Drat Type Full Drat
Thread Pitch 1.25
Kunci 13
Surface Treatment HOTDIP Galvanis/HDG
Size M8x65mm(5/16 inch x 2 4/7)
Length (inch) 2.5625
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 12 July 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait