KYOCERA Milling Inserts (GW25) BDGT170404FRJA 1box(10pcs)
Rp2.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BDGT170404FRJA |
|---|---|
| Unit | 1box(10pcs) |
| Suplier Order Number | 340-2797 (3402797) |
| Specifications/Standards | Non-coated (light gray), G class, Made by ISO14001 certified factory |
| Coloration | Bright gray |
| JA Breaker | For aluminum processing |
| Compatible Holder | MEC /MECH type |
| Country of Manufacture | Japan |
| Mass/Mass Unit (g) | 6.8 |
| Material | Carbide |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 July 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
Features : GW25: Class K cemented carbide (equivalent to K30). Has stable wear resistance and fracture resistance for casting iron and non-ferrous metal processing.
Use :
For milling.
GW25: For milling of non-ferrous metals.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/KYOCERA%20Milling%20Inserts%20(GW25)%20BDGT170404FRJA%201box(10pcs)/5vS028279211-1.jpg)