Casio Desktop Calculator SL310AN 1pc
Rp349.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | SL310AN |
---|---|
Unit | 1pc |
Suplier Order Number | 334-9683 (3349683) |
Number of Digits | 10 |
L x W x Thickness (mm) | 118.5 x 70 x 8 |
Spesifikasi | Solar + Internal Battery |
Berat (Kg) | 1.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 01 July 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
- Large display. - The tax calculation and time calculation functions are installed.
- With the key roll-over function that is applicable for quick typing.
- Twin power type that can retain calculation contents even if light is shut off.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan