Phoenix Contact Software WEBV WEBVISIT 6 EXPRESS 1pc
Rp719.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | WEBVISIT 6 EXPRESS |
---|---|
Unit | 1pc |
Associated Hardware | Phoenix Contact control |
Control System | (Target system) Embedded controller |
CPU | Min. Intel Pentium 4 / Celeron 1,6 GHz |
Intended Use For The Software | Web editor |
Min Hard Disk Requirements (GB) | 2 |
Number of I/O Nodes | Not relevant |
Programming Languages Supported | HTML5 |
Ram Requirements | Min. 2 GByte |
Screen Resolution | 1024 pixel(s) x 768 pixel(s) (XGA) |
Type of License | Development license |
Part Number | 2700954 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 30 June 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 26 June 2025 |
Informasi Produk
Description
WebVisit 6 is the engineering tool used to create web visualizations for all controllers with integrated web server. The Express version is available free of charge and enables the creation of up to 10 visualization pages as well as linking a maximum of 60 PPO variables.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan