Phoenix Contact Shrink Sleeve WMS 2,4 ( WMS 2,4 (60X4)RL 1pc
Rp19.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | WMS 2,4 (60X4)RL |
---|---|
Unit | 1pc |
Operating Ambient Temperature (°C) | -55 to 125 |
Base Element Material | Polyolefine |
Cable Diameter (mm) | 0.8 to 2.4 |
Color | White |
Components | Halogen-free |
Length (B) (mm) | 60 |
Material | Polyolefine |
Shrink Rate | 0.12569444444 |
Type | Shrink sleeve |
Width A (mm) | 4 |
Part Number | 800383 |
Berat (Kg) | 0.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 30 June 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 26 June 2025 |
Informasi Produk
Description
Shrink sleeve, Roll, white, can be labeled with: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: without print, perforated, mounting type: slide-on, cable diameter range: 0.8 to 2.4 mm, lettering field size: 60x4 mm, Number of individual labels: 1000
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan