Phoenix Contact Replacement Die CRIM HEX Crimp CRIMPFOX-C120 RCT 120-1/DIE 1pc

#Nomor SKU S028262534
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CRIMPFOX-C120 RCT 120-1/DIE
Unit 1pc
Color Black
Compression HEX crimp
Maximum Cross Section Area (mm²) 120
Minimum Cross Section Area (mm²) 120
Type of Contact CU conduit lugs
Part Number 1212323
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 June 2021
Terakhir Diperbaharui 26 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Die (pair), for CRIMPFOX-C120, for copper tube lug 120 mm², WM crimp

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan