Phoenix Contact Cable Connector RC Series 1599739 RC 12S2N1280EN 1pc
Rp779.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 1599739 |
---|---|
Unit | 1pc |
Application | Signal |
Coding | N |
Contact Connection Method | Solder connection |
Contact Diameter of Power Contacts (mm) | 1 |
Direction of Rotation | Counter direction |
Insertion/Withdrawal Cycles Mechanical | 50 |
Maximum Litz Wire Cross Section of Power Contacts (mm²) | 1 |
Minimum Litz Wire Cross Section of Power Contacts (mm²) | 0.08 |
Number of Positions | 12 |
Type of Contacts | Socket |
Berat (Kg) | 1.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 30 June 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 26 June 2025 |
Informasi Produk
Description
Cable connector, RC, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 12, type of contact: Socket, Solder connection, cable diameter range: 3 mm to 10.5 mm, coding:N
Peringatan
Foto produk pada halaman ini hanya sebagai gambaran dari produk namun dengan versi produk dengan standard contact chamber numberingKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan