Phoenix Contact Safety Relays PSR-SPP- 24UC/ESAM4/2X1/1X2 1pc

#Nomor SKU S028208846
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp4.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PSR-SPP- 24UC/ESAM4/2X1/1X2
Unit 1pc
Operating Ambient Temperature (°C) -20 to 55
Storage/Transport Ambient Temperature (°C) -40 to 70
Depth (mm) 114.5
Height (mm) 112
Input Voltage Range In Reference To UN 0.85 to 1.1
Maximum Altitude (m) ≤ 2000 (Above sea level)
Nominal Input Voltage UN (V AC/DC) 24
Typical Input Current at UN (mA) 140 AC
Width (mm) 22.5
Part Number 2900526
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 26 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Safety relay for emergency stop and safety door monitoring up to SIL 3 or Cat. 4, PL e in accordance with EN ISO 13849, 1- or 2-channel operation, 2 enabling current paths, nominal input voltage: 24 V AC/DC, pluggable Push-in terminal block
Peringatan
Foto produk pada halaman ini hanya sebagai gambaran dari produk namun dengan versi screw connection

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk