Phoenix Contact Safety Device PSR-SCP- 24DC/RSM4/4X1 1pc
Rp24.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | PSR-SCP- 24DC/RSM4/4X1 |
---|---|
Unit | 1pc |
Operating Ambient Temperature (°C) | -20 to 55 |
Storage/Transport Ambient Temperature (°C) | -40 to 70 |
Depth (mm) | 114.5 |
Height (mm) | 99 |
Input Voltage Range In Reference To UN | 0.85 to 1.1 |
Maximum Altitude (m) | Max. 2000 (Above sea level) |
Nominal Input Voltage UN (V DC) | 24 |
Width (mm) | 45 |
Part Number | 2981538 |
Berat (Kg) | 0.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 29 June 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Two-channel zero speed and overspeed safety relay up to SIL 3 or Cat. 4, PL e according to EN ISO 13849, 4 N/O contacts, suitable for connecting incremental encoders and initiators, plug-in screw connection terminal blocks, width: 45 mm
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan