Phoenix Contact Round Cable 2900151 VIP-CAB-FLK50/FR/OE/0,14/4,0M 1pc
Rp4.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 2900151 |
---|---|
Unit | 1pc |
Operating Ambient Temperature (°C) | -20 to 50 |
Storage/Transport Ambient Temperature (°C) | -20 to 70 |
Length (m) | 4 |
Length of Cable (m) | 4 |
Max. Current Carrying Capacity Per Path (A) | 1 |
Max. Permissible Operating Voltage (V AC) | 25 |
Max. Permissible Operating Voltage (V DC) | 60 |
Single Wire, Material | Cu tin-plated |
Single Wires, Quantity | 7 |
Type of Cable | Round cable set |
Berat (Kg) | 0.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 29 June 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Round cable set; connection 1: Single wires (50-position) (The wires are marked and fitted with ferrules); connection 2: IDC/FLK socket strip (1x 50-position, 90°-out put); cable length: 4 m
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan