Phoenix Contact Network Isolator FL ISOLATOR 100-RJ/SC 1pc

#Nomor SKU S028192060
Wishlist
Rp3.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FL ISOLATOR 100-RJ/SC
Unit 1pc
Operating Ambient Temperature (°C) -25 to 75
Storage/Transport Ambient Temperature (°C) -25 to 85
Degree of Protection IP20
Depth (mm) 92
Electrical Isolation Ethernet // Ethernet
Height (mm) 99
Permissible Humidity (Operation) 10 % to 95 % (non-condensing)
Permissible Humidity (Storage/Transport) 5 % to 95 % (non-condensing)
Test Voltage Data Interface (kV) 4 (50 Hz, 1 min.)
Width (mm) 22.5
Part Number 2313928
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Passive network isolator for electrical isolation in Ethernet networks. This protects Ethernet devices from potential differences of up to 4 kV. Can be used for transmission speeds of up to 100 Mbps. Connection using RJ45 and COMBICON plug-in screw terminal block.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan