Phoenix Contact Measuring Instrument 2905849 EEM-350-D-MCB 1pc

#Nomor SKU S028184980
Wishlist
Rp7.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2905849
Unit 1pc
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Three-phase energy meter for real power measurement in networks up to 460 V / 65 A, with 3 digital inputs and RS-485 interface, certified according to the MID directive

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan