Phoenix Contact Magnetic Label PMM (EX25)R SR 1pc
Rp3.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | PMM (EX25)R SR |
---|---|
Unit | 1pc |
Operating Ambient Temperature (°C) | -30 to 55 |
Coating | Polyester foil |
Color | Silver |
Length (B) (mm) | 15000 |
Marking Mounting Type | Magnetic adhesion |
Material | Magnetic tape |
Number of Individual Labels | 1 |
Number of Individual Labels Per Row | 1 |
Width A (mm) | 25 |
Wipe Resistance | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Part Number | 1014307 |
Berat (Kg) | 0.7 |
Tanggal Produk Terdaftar | 29 June 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 26 June 2025 |
Informasi Produk
Description
Magnetic label, Roll, silver, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, mounting type: magnetic adhesion, lettering field size: 15000 x 25 mm, Number of individual labels: 1
Magnetic tape coated with polyester foil
Magnetic tape coated with polyester foil
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan