Phoenix Contact Energy Storage MINI-BAT/24DC/1.3AH 1pc
Rp3.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MINI-BAT/24DC/1.3AH |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Width (mm) | 52 |
| Height (mm) | 130 |
| Depth (mm) | 110 |
| Operating Ambient Temperature (°C) | 0 to 40 |
| Storage/Transport Ambient Temperature (°C) | 0 to 40 |
| Max. Permissible Relative Humidity (Operation) (%) | 95 |
| Installation Distance Right/Left (mm) | 0/0 |
| Installation Distance Top/Bottom (mm) | 50/50 |
| Degree of Protection | IP20 |
| Nominal Input Voltage (V DC) | 24 |
| Part Number | 2866417 |
| Berat (Kg) | 2.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 June 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Energy storage device, lead AGM, VRLA technology, 24 V DC, 1.3 Ah.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan