Phoenix Contact D-SUB Bus Connector SUBCON-PLUS-PROFIB/PG 1pc
Rp1.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | SUBCON-PLUS-PROFIB/PG |
---|---|
Unit | 1pc |
Operating Ambient Temperature (°C) | -20 to 75 |
Storage/Transport Ambient Temperature (°C) | -25 to 80 |
Height (mm) | 49.5 |
Length (mm) | 60 |
Max. Cable Diameter (mm) | 8.4 |
Min. Cable Diameter (mm) | 7.6 |
Nominal Voltage Un (V) | 5 |
Permissible Humidity (Operation) | 10 % to 95 % (non-condensing) |
Permissible Humidity (Storage/Transport) | 5 % to 95 % (non-condensing) |
Width (mm) | 16 |
Part Number | 2744403 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 29 June 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 26 June 2025 |
Informasi Produk
Description
D-SUB connector, 9-pos., male connector, cable entry < 35°, bus system: PROFIBUS DP up to 12 Mbps with Pg D-SUB socket for connecting a programming device, termination resistor can be switched on via slide switch, pin assignment: 3, 5, 6, 8; spring-cage connection terminal blocks
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan