Phoenix Contact D-SUB Bus Connector SUBCON-PLUS-CAN/90X/PG/M12 1pc

Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SUBCON-PLUS-CAN/90X/PG/M12
Unit 1pc
Part Number 2902730
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 26 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
D-SUB plug, 9-pos., socket, with PG-D-SUB pin, assignment: 2, 3, 5, 6, 7; 9; two M12 cable glands (A-coded) under 90°. Bus system: CAN, CANopen. Termination resistor via separate M12 terminator. Long version; S7-compatible.
Peringatan
Foto produk pada halaman ini hanya sebahai representatif dari produk. Produk yang diterima akan berdasarkan model number dan deksripsi produk yang tercantum pada halaman ini.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait