Phoenix Contact Cable Marker WMTW (23X4)R 1pc

Rp5.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WMTW (23X4)R
Unit 1pc
Operating Ambient Temperature (°C) -40 to 90
Cable Diameter (mm) 1.5 to 35
Color White
Components Halogen-free
Length (B) (mm) 4
Material Polyolefine
Number of Individual Labels 3000
Number of Individual Labels Per Row 1
Width A (mm) 23
Wipe Resistance DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Part Number 831004
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cable marker, Roll, white, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, mounting type: plug in, cable diameter range: 1.5 to 35 mm, lettering field size: 23x4 mm, Number of individual labels: 3000

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan