Orientalmotor Parallel Shaft Gear Head 4GN100K 1pc
Rp1.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 4GN100K |
---|---|
Unit | 1pc |
Gear Ratio | 100 |
Frame Size (mm) | 80 |
Shaft/Gear Type | Parallel Shaft GN-K Gearhead |
Maximum Permissible Torque (N m) | 8 |
Output Shaft Diameter (mm) | 10 |
Berat (Kg) | 0.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 11 June 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 23 September 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Girbox paralel untuk Oriental Motor dengan ukuran frame 80mm, rasio reduksi 1:100
Description
Parallel Shaft GN-K Gearhead, frame size 80mm, gear ratio 1:100
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan