EZO Ball bearing 9000 series Double shield type 6902ZZ 1pc

#Nomor SKU S028096498
Wishlist
Rp27.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6902ZZ
Unit 1pc
Bearing Type Extra Thin Metric Bearing
Bore Diameter d (mm) 15
Outer Diameter d (mm) 28
Flange Diameter Df (mm) 30.5
Min. Radius rs (mm) 0.30
Width B (mm) 7.0
Flange Width Bf (mm) 1.5
Seal 2RS, 2RU
Load Rating Cr (N) 4330
Load Rating Cor (N) 2250
Maximum Speed (rpm) (Grease) x 10001 24, (Oil) x 10002 29
Cage Type Two-pieces steel ribbon type (J)
Material 440 Stainless Steel 52100 Chrome Steel
Closure Pressed steel shield
Closure Option Contact rubber seal (2RS), Non-contact rubber seal (2RU)
Size Dw (mm) 3.969
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 02 June 2021
Terakhir Diperbaharui 28 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan