Gajah Tunggal Ban Luar Mobil Max Traction GGH7594 7.50 - 16 14PR 1pc
Rp2.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | GGH7594 |
---|---|
Unit | 1pc |
Tire Type | Bias |
Tire Size | 7.50 - 16 14PR |
Ply Rating | 14 |
Approved Rim | 6.00G S SDC |
Maximum Loading Capacity (kg) | 1510/1440 |
Maximum Pressure (kPa) | 690 |
Section Width (mm) | 220 |
Outer Diameter (mm) | 844 |
Thread Depth (mm) | 16 |
Berat (Kg) | 12.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 29 May 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan