EMC One Touch-in Fitting ZPU Series ZPU-4 1pc

#Nomor SKU S028022282
Wishlist
Rp4.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZPU-4
Unit 1pc
Series ZPU
Outside Diameter (mm) 4
Working Medium Air, Vacuum
Tube Material Nylon/PU tube
Working Pressure (MPa) 0 to 0.8
Guaranteed Pressure (MPa) 1.2
Working Temperature (°C) 0 to 60
Dimension A (mm) 33.4
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 07 May 2021
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan