Sharp Party Speaker System PS-920 1unit
Rp1.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | PS-920 |
---|---|
Unit | 1unit |
Model | Party Speaker System |
Speaker Type | 1-way type light-up speaker system |
Amplifier System | Active |
X-Bass | Yes |
Bass | On Equalizer Set |
Treble | On Equalizer Set |
Mic Input | 2 ports |
Mic Control | Yes |
Woofer (inch) | 6.5 |
Audio Output | 44 Watt RMS |
Power Supply (V-Hz) | AC 110-220/50-60 |
Power Consumption | DC-12V, 4aH rechargeable Battery |
Berat (Kg) | 25.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 03 May 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
- Digital Amplifier with 60W RMS output power- Portable System with built-in battery
- Flashing LED effect
- Bluetooth for wireless audio connection
- Karaoke Mic x 2
- FM Tuner
- DUAL USB Slot
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan