Panduit Tie Mounts TM3S8C100 Black 1set(100pcs)

#Nomor SKU S027969663
Wishlist
Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TM3S8C100
Unit 1set(100pcs)
Finish Material Weather Resistance Polypropylene
Color Black
L x W (mm) 21.9x15.5
Height (mm) 9.5
Working Cable Tie Width (mm) 2.3 to 7.6
Working Screw M4
Working Temperature Range (°C) -40 to 105
Application For indoor, outdoor
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Excellent in chemical resistance and weather resistance.
Use
\n- Fasten the bundle with screws using a cable tie.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan