TOP Hyper Monkey ZERO HM25 1pc
Rp679.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | HM25 |
---|---|
Unit | 1pc |
Finish Material | Chrome Vanadium Steel (Cr-V) |
Total Length (mm) | 165 |
Maximum Opening (mm) | 25 |
Berat (Kg) | 1.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 30 April 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
- The original 2-split worm cuts backlash(wobbling)and does not damage a bolt/nut.
- Re-adjustment of the opening width is not necessary, so it can be used with the sense of spanner.
- Since it is designed to make the part for which the most power is applied wider, it is easy to hold and does not hurt hands if putting a power.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan