NICHIFU High Temperature Terminals N86 1set(100pcs)
Rp5.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | N86 |
---|---|
Unit | 1set(100pcs) |
Finish Material | Nickel material |
Nichrome/Nickel Single Wire (mm) | 2.9 to 3.6 |
Outer Dimensions (mm) | 12 |
Stud Dia. (mm) | 6.4 |
Total Length (mm) | 23.5 |
Internal Dimensions (mm) | 4.5 |
Type | Round Type |
Berat (Kg) | 1.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 30 April 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
- Heat-resistant specification using nickel material
- A bare crimp terminal with rounded contact surface (tongue) and mounting hole for fixing screws.
- Exclusive for nichrome/nickel wire.
Use
\n- For connection of heater wire and heating wire.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan