Panduit Copper Patch Cord, Cat 6 (SD), 28 AWG UTP28SP3MYL Yellow 1pc
Rp429.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | UTP28SP3MYL |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | Polycarbonate, Phosphor bronze, PVC |
| Overall Length (m) | 3 |
| Color | Yellow |
| Specifications | LAN Cable with both ends RJ45 modular plug |
| Cable Diameter (mm) | 3.8 |
| Cable Bending Radius (mm) | 15 |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 April 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
- Realizes space saving design since a small diameter (28 AWG).
- Less than half the size of normal diameter patch cord.
- Since the bending radius is small and flexible, it is easy to relocate and expand.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%2028%20AWG/Panduit%20Copper%20Patch%20Cord%2C%20Cat%206%20(SD)%2C%2028%20AWG%20UTP28SP3MYL%20Yellow%201pc/j3S027790687-1.jpg)