Panduit Cable Tie Natural CR2M 1set(1000pcs)

#Nomor SKU S027775868
Wishlist
Rp7.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CR2M
Unit 1set(1000pcs)
Color Natural
Working Cable Tie Width (mm) 2.3 to 4.8
Working Temperature Range (°C) -60 to 85
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Optimum when fixing bundle wires while connecting them, or when fixing them while hanging them from an overhead line.
Use
\n- Used for connected fixing of bundle wires and when hanging them from an overhead line.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan