Panduit Cable Tie Natural PLT8LHC 1set(100pcs)

#Nomor SKU S027775097
Wishlist
Rp3.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PLT8LHC
Unit 1set(100pcs)
Finish Material Nylon 66
Color Natural
W x L (mm) 7.6x701
Thickness (mm) 1.9
Max Bundling Dia. (mm) 203
Tensile Strength (N) 534
Application For Indoor
Standard (Certified) UL Standard Product, CSA Standard
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Standard type cable tie that can be widely used for electricity/electronics/communication/general wiring work.
Use
\n- For binding of wire#cm# cables#cm# etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan