ELECOM Cable Tester LDRCTEST3 1pc
Rp2.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | LDRCTEST3 |
---|---|
Unit | 1pc |
Dimensions (WxDxH) (mm) | 36x141x24 |
Operating Enviroment Cable Length (m) | 0.5 to 100 (Partly thin cable is up to 90m) |
Berat (Kg) | 0.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 30 April 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
- 9V Battery x 1 (for initial operation check)
Feature
- Compact cable tester for remote use.
- Easy operation to insert LAN cable at both ends.
- Lamp displays straight/cross distinction, 1 to 8 series cable connection status, .
- Mounted with crossover cable, reverse connection check function, STP/UTP cable determination function.
- Detect mistakes in wiring of LAN cable.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan