KYOTO TOOL (KTC) Bit DBR1413 1pc

#Nomor SKU S027767214
Wishlist
Rp139.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DBR1413
Unit 1pc
Finish Material Bit: Chrome Vanadium Steel, Grip: Elastomer Resin
Blade Edge T27XT40
Total Length (mm) 75
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Ratchet mechanism allows fast turning in both tightening and loosening direction.
- By fixing the ratchet, it can also be used as a normal screwdriver.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait