NTN Angular Contact Ball Bearing 7300 Series 7310B 1pc

#Nomor SKU S027757130
Wishlist
Rp839.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 7310B
Unit 1pc
Finish Material High Carbon Chromium Steel Bearing
Inner Ring Dia. (mm) 50
Outer Ring Dia. (mm) 110
Width (mm) 27
Seal None
Precision Grade JIS B 1514 0 class
Working Temperature Range (°C) -25 to 120
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- An angular contact ball bearing is a non-separable bearing, and the straight line connecting the ball and the contact point of the inner/outer ring has an angle(contact angle)to the radial direction.
- In general, two bearings are opposed to each other when used since axial component force is generated when the radial load and the radial load that can load the axial load in one direction act.
Use
\n- For general industrial machines.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan