UNIOR Flap Disc 610540 115mm 1pc
Rp169.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 610540 |
---|---|
Unit | 1pc |
Size D (mm) | 115 |
Size Z (mm) | 60 |
Garansi Service | 12 bulan |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 29 April 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
- Flap disc are to be used at the operating peripheral speed 80m/s.- Production is approved by Safety.
- Application: coarse and fine grinding of brakes, edge grinding and removal of jagged edges, removal of dyes, cleaning of cast iron products, surface grinding
- Field of use: aluminium, soft Materials, steel, plastic, wood, alloyed steel, non-iron alloys
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan