UNIOR Flap Disc 610539 115mm 1pc

#Nomor SKU S027712498
Wishlist
Rp169.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 610539
Unit 1pc
Size D (mm) 115
Size Z (mm) 40
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 April 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Flap disc are to be used at the operating peripheral speed 80m/s.
- Production is approved by Safety.
- Application: coarse and fine grinding of brakes, edge grinding and removal of jagged edges, removal of dyes, cleaning of cast iron products, surface grinding
- Field of use: aluminium, soft Materials, steel, plastic, wood, alloyed steel, non-iron alloys

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait