SATA Socket Wrench Set 1/4inch & 3/8inch & 1/2inch Dr. 9014 1set(120pcs)

#Nomor SKU S027703441
Wishlist
Rp3.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 9014
Unit 1set(120pcs)
Berat (Kg) 12.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 April 2021
Terakhir Diperbaharui 01 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Contents:
- 3 - 1/4inch , 3/8inch , 1/2inch Dr. Quick-Release Ratchets
- 10 - 1/4inch Dr. 6pt. Metric Sockets 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 10 - 1/4inch Dr. 6pt. S.A.E. Sockets 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2inch
- 4 - 1/4inch Dr. 6pt. Metric Deep Sockets 8, 9, 10, 12 mm
- 11 - 3/8inch Dr. 6pt. Metric Sockets 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- 9 - 3/8inch Dr. 6pt. S.A.E. Sockets 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8inch
- 4 - 3/8inch Dr. 6pt. Metric Deep Sockets 13, 14, 15, 17 mm
- 2 - 3/8inch Dr. Spark Plug Sockets 16, 21 mm
- 17 - 3/8inch Dr. Bit Sockets
Slotted 5.5, 6.5mm; Phillips #1, #2; Pozidriv #1, #2; Torx® T20, T30, T40
Tamper-Proof Torx® T45, T50, T55, T60; Hex 3, 4, 5, 6 mm
- 8 - 3/8inch Dr. E-Torx® Sockets E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20
- 7 - 1/2inch Dr. 6pt. Metric Sockets 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 4 - 1/2inch Dr. 6pt. S.A.E. Sockets 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/4inch
- 4 - 1/2inch Dr. 6pt. Metric Impact Sockets 17, 19, 21, 23 mm
- 10 - Combination Wrenches 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 mm
17 Accessories
- 1/4inch Dr. Spinner Handle
- 1/4inch Dr. Wobble Extension Bar 2inch
- 3/8inch Dr. Wobble Extension Bars 3inch , 6inch
- 1/2inch Dr. Wobble Extension Bars 5inch , 10inch
- 1/4inch , 3/8inch , 1/2inch Dr. Universal Joints
- 1/4inch Shank x 1/4inch Dr. Bit Adapter
- 1/4inch Shank 25L Tamper-Proof Torx® Bits T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait