Yamamoto Shield Cartain Against Laser YLC2A1M1M Clear Orange 1sheet
Rp8.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | YLC2A1M1M |
|---|---|
| Unit | 1sheet |
| Applicable Wavelength (nm) | 190-540 |
| Color | Clear Orange |
| Flame-Retardant Oxygen Index 25 Or Higher (Jis K-7201-A) | With antistatic function |
| Length (m) | 1 |
| Material | Polyvinyl chloride |
| Optical density | OD4 |
| Thickness (mm) | Approximately 0.5 |
| Visible Light Transmittance (%) | 30 |
| Width (m) | 1 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 April 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Check the applicable wavelength of the laser beam. It may not be possible depending on the laser output. For details, please contact us after confirming the laser wavelength and output.Feature
A blackout curtain for argon and yag double wave laser light.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Pelindung%20Laser/Yamamoto%20Shield%20Cartain%20Against%20Laser/Yamamoto%20Shield%20Cartain%20Against%20Laser%20YLC2A1M1M%20Clear%20Orange%201sheet/9jS027665343-1.jpg)