SANKEI 90° Type Connector Made of Polyamide N29BG16 Black 1pc

#Nomor SKU S027586594
Wishlist
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number N29BG16
Unit 1pc
Color Black
Compatible Sunflex Robo NS, NP, NF
Connection Screw S1 (mm) 20.9
Dimension A (mm) 29.9
Dimension L1 (mm) 12
E 24
F 41
Material Body: Polyamide (PA)
Maximum Outer Diameter Of Insertable Cable (mm) 10
Nominal Diameter of Connecting Screw G1/2
Operating Ambient Temperature (°C) -20 to 90
Ul Standard Product IP67
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Okinawa/remote island separate fare
Feature
It is a quick-connect type, and the bag nut can be tightened by hand. It is halogen-free and flame-retardant is UL94 V2. Waterproof is IP67 (dustproof and waterproof). This is convenient when you want to put out the wiring at 90 °.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan