QUICKJACK Portable Car Lift BL 7000 SLX 1set

#Nomor SKU S027323366
Wishlist
Rp50.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BL 7000 SLX
Unit 1set
Lifting Capacity (kg) 3175(7000lbs)
Lowered Height (mm) 89(3.5inch)
Maximum Lifting Height (mm) 546 (21.5inch)
Lifting Point Spread (inch) 29.5-60 (749-1524mm)
Frame Width (inch) 12.5 (318mm)
Frame Length (inch) 71 (1803mm)
Frame Weight (kg) 44 (96 lbs)
Power Unit Weight (kg) 16 (35 lbs)
Shipping Weight (kg) 110 (242lbs)
Berat (Kg) 19.9
Tanggal Produk Terdaftar 13 April 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan