Fargo Ribbon Cartridge for DTC1250E/DTC1000ME/C50 YMCKO 1roll

#Nomor SKU S027310731
Wishlist
Rp729.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll
Color YMCKO
Compatible With DTC1000
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 08 April 2021
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Full Color (YMCKO) EZ Cartridge with Cleaning Roller, 250 images per roll. The ribbon is used to print in a variety of colors: yellow (Y), magenta (M), cyan (C), and black (K). The remaining overlay (O) provides an extra layer of protection for the card. This ribbon is used to print text and full color images one or both sides of a card. Compatible with DTC1000
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan