MCKARLEN Multistage Centrifugal Pump MT-84T 1pc

#Nomor SKU S027302897
Wishlist
Rp5.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MT-84T
Unit 1pc
Output (HP) 2
Output (kW) 1.5
Outlet (inch) 1.5
Head (m) 37-50
Flow Rate (L/minute) 105-340
Material Impeller : PPO, Casing : Cast Iron, Mechanical Seal : CA/CE, Shaft : SUS304
pH Range 6 up to 8
Maximum Liquid Temperature (°C) 40
Pole 2 (50Hz)
Protection Class IP54/IP55
Speed (rpm) 2900/3450
Dimensions (mm) 513x152x225
Application For Gardening, Irrigation system, Domestic Applications, Domestic System, Industrial Applications
Berat (Kg) 22.0
Tanggal Produk Terdaftar 07 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan