EATON UPS 9E Series with Internal Batteries 9E15Ki 15000VA/12000W 1unit
Rp73.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 9E15Ki |
---|---|
Unit | 1unit |
UPC | 743172067692 |
Dimensions (HxWxD) (cm) | 81.55x35x70.6 |
Output Waveform | Sine wave |
Wattage (W) | 12000 |
Output Power Factor | 0.8 |
Form Factor | Tower |
Input Connection | Hardwired/fixed connection |
Input Voltage (V) | Min. 110 |
Output voltage (V) | Max. 240 |
Software Compatibility | Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector |
Battery Replacement | Replacable Batteries |
Battery Type | Sealed, Lead-acid |
Efficiency | 93 |
Construction Type | Free Standing Model |
Color | Black |
Topology | Online/Double-convension |
BTU Rating | Online : 3685 |
Back-up Time (minute) | 6 |
Input Power Factor | >.99 |
Input Frequency Range (Hz) | 45-66 |
Berat (Kg) | 146.7 |
Tanggal Produk Terdaftar | 07 April 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Dokumentasi Produk
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan